Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.064.0001 Inel de reținere pentru alezaj 64 mm, 10 buc | AH7WGE 38DN93

GRAINGER M36050.064.0001 Inel de reținere pentru alezaj 64 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7WGE Model: M36050.064.0001Crucea Ref: 38DN93

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€16.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)48.7mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.67.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Bore Dia.64mm
ID-ul gratuit68.20mm
MaterialArc de otel
Grosime2mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.064.0001 Inel de reținere pentru alezaj 64 mm, 10 buc.
€16.20 /ambalaj