Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.072.0001 Inel de reținere pentru alezaje 72 mm, 5 buc | AH7WGK 38DN98

GRAINGER M36050.072.0001 Inel de reținere pentru alezaj 72 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WGK Model: M36050.072.0001Ref încrucișat: 38DN98 / 175H70

Descarcă-l Mai 20, luni
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
€8.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)55.6mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.75.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei2.65mm
Pentru Bore Dia.72mm
ID-ul gratuit76.50mm
MaterialArc de otel
Grosime2.5mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.094
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.072.0001 Inel de reținere pentru alezaj 72 mm, 5 buc.
€8.59 /ambalaj