Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.087.0001 Inel de reținere pentru alezaj 87 mm, 5 buc | AH7WGT 38DP06

GRAINGER M36050.087.0001 Inel de reținere pentru alezaj 87 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WGT Model: M36050.087.0001Crucea Ref: 38DP06
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
€39.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)69.8mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.90.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei3.15mm
Pentru Bore Dia.87mm
ID-ul gratuit92.50mm
MaterialArc de otel
Grosime3mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1454
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.087.0001 Inel de reținere pentru alezaj 87 mm, 5 buc.
€39.91 /ambalaj