Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.090.0001 Retaining Ring For Bores 90Mm, 5PK | AH7WGV 38DP08

GRAINGER M36050.090.0001 Inel de reținere pentru alezaj 90 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WGV Model: M36050.090.0001Crucea Ref: 38DP08
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
€29.65 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)71.9mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.93.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei3.15mm
Pentru Bore Dia.90mm
ID-ul gratuit95.50mm
MaterialArc de otel
Grosime3mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1539
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.090.0001 Inel de reținere pentru alezaj 90 mm, 5 buc.
€29.65 /ambalaj