Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.100.0001 Inel de reținere pentru gauri 100 mm, 5 buc | AH7WGZ 38DP12

GRAINGER M36050.100.0001 Inel de reținere pentru alezaj 100 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WGZ Model: M36050.100.0001Ref. cruce: 38DP12 / 175H83

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.63 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)80.6mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.103.50mm
Se potrivește cu lățimea groovei3.15mm
Pentru Bore Dia.100mm
ID-ul gratuit105.50mm
MaterialArc de otel
Grosime3mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2133
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)10.67
Lățimea navei (cm)10.67

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.100.0001 Inel de reținere pentru alezaj 100 mm, 5 buc.
€16.63 /ambalaj