Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.112.0001 Inel de reținere pentru alezaje 112 mm, 5 buc | AH7WHD 38DP16

GRAINGER M36050.112.0001 Inel de reținere pentru alezaj 112 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7WHD Model: M36050.112.0001Ref. cruce: 38DP16 / 175H87

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€94.59 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)90mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.116.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei4.15mm
Pentru Bore Dia.112mm
ID-ul gratuit119mm
MaterialArc de otel
Grosime4mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.112.0001 Inel de reținere pentru alezaj 112 mm, 5 buc.
€94.59 /ambalaj