Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M36050.290.0001 Retaining Ring for Bores 290mm Bore Diameter | AH7WJJ 38DP44

GRAINGER M36050.290.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 290 mm

În stoc
Articol: AH7WJJ Model: M36050.290.0001Crucea Ref: 38DP44
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
€70.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolInel de fixare pentru alezaje
Clearance Dia. (Extins)256mm
finalizareaSimplu
Se potrivește Dia Groove.298.00mm
Se potrivește cu lățimea groovei5.15mm
Pentru Bore Dia.290mm
ID-ul gratuit305mm
MaterialArc de otel
Grosime5mm
TipIntern

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4118
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M36050.290.0001 Inel de reținere pentru alezaje cu diametrul alezajului de 290 mm
€70.19 /unitate