Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38250.050.0001 Șaibă simplă M5 șurub din oțel 9.00 mm diametru exterior, 100 buc | AH7WMU 38DR23

GRAINGER M38250.050.0001 Șaibă simplă M5 șurub din oțel 9.00 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WMU Model: M38250.050.0001Crucea Ref: 38DR23
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
€4.42 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM5
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.5.30mm
MaterialOţel
În afara Dia.9mm
pachetul Greutate0.064 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1 mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0288
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38250.050.0001 Șaibă simplă M5 șurub din oțel 9.00 mm diametru exterior, 100 buc.
€4.42 /ambalaj