Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M38250.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub oțel 15.00 mm diametru exterior, 100 buc | AH7WMW 38DR25

GRAINGER M38250.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub din oțel 15.00 mm diametru exterior, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7WMW Model: M38250.080.0001Ref încrucișat: 38DR25 / 156D74

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€6.10 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSpălător simplu
Aproximativ. Pkg. Cant.100
finalizareaPlacat cu zinc
Se potrivește cu dimensiunile șuruburilorM8
CalitateContinut redus de carbon
În interiorul Dia.8.40mm
MaterialOţel
În afara Dia.15mm
pachetul Greutate0.335 lbs.
Sistem de măsuraremetric
temp-58 grade până la 302 grade.
Grosime1.6mm
Tip șaibăSpălător plat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1508
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)8.38
Lățimea navei (cm)6.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M38250.080.0001 Șaibă simplă M8 șurub din oțel 15.00 mm diametru exterior, 100 buc.
€6.10 /ambalaj