Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.025.0030 Pin conic 2.5 X 30Mm, 100PK | AH7WPC 38DR54

GRAINGER M39000.025.0030 Ştift conic 2.5 X 30 mm, 100 buc.

În stoc
Element: AH7WPC Model: M39000.025.0030Crucea Ref: 38DR54
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
€100.32 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime30 "
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea2.5 x 30mm
Diafragmă mică.2.5mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.149
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.025.0030 Ştift conic 2.5 X 30 mm, 100 buc.
€100.32 /ambalaj