Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39000.065.0100 Pin conic 6.5 X 100Mm, 10PK | AH7WQV 38DR93

GRAINGER M39000.065.0100 Ştift conic 6.5 X 100 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7WQV Model: M39000.065.0100Crucea Ref: 38DR93
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
€77.28 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPin conic
Material de bazăOţel
finalizareaSimplu
CalitateOțel de tăiat gratuit
Lungime100ft
Toleranță la lungimeJS15
Tip PinStandard
Mărimea6.5 x 100mm
Diafragmă mică.6.5mm
Sistem de măsuraremetric
Lungime utilizabilă100mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3236
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39000.065.0100 Ştift conic 6.5 X 100 mm, 10 buc.
€77.28 /ambalaj