Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.040.0036 Diblură Oțel 4 X 36Mm, 100BUC | AH7WVB 38DT69

GRAINGER M39080.040.0036 Diblur din oțel 4 X 36 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AH7WVB Model: M39080.040.0036Ref. cruce: 38DT69 / 175M63

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€37.50 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime36 "
Diametru nominal4mm
Pin Dia.4mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3524
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.040.0036 Diblur din oțel 4 X 36 mm, 100 buc
€37.50 /ambalaj