Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.040.0060 Diblură Oțel 4 X 60Mm, 100BUC | AH7WVE 38DT72

GRAINGER M39080.040.0060 Diblur din oțel 4 X 60 mm, 100 buc

În stoc
Element: AH7WVE Model: M39080.040.0060Crucea Ref: 38DT72
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
€83.55 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime60
Diametru nominal4mm
Pin Dia.4mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5954
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.040.0060 Diblur din oțel 4 X 60 mm, 100 buc
€83.55 /ambalaj