Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.050.0018 Diblură Oțel 5 X 18Mm, 100BUC | AH7WVG 38DT74

GRAINGER M39080.050.0018 Diblur din oțel 5 X 18 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AH7WVG Model: M39080.050.0018Ref. cruce: 38DT74 / 175M68

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€29.62 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime18
Diametru nominal5mm
Pin Dia.5.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.275
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)7.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.050.0018 Diblur din oțel 5 X 18 mm, 100 buc
€29.62 /ambalaj