Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.060.0010 Dowel Pin Steel 6 X 10Mm, 100PK | AH7WVK 38DT77

GRAINGER M39080.060.0010 Diblur din oțel 6 X 10 mm, 100 buc

În stoc
Articol: AH7WVK Model: M39080.060.0010Crucea Ref: 38DT77
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
€36.17 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime10 "
Diametru nominal6mm
Pin Dia.6.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2182
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.060.0010 Diblur din oțel 6 X 10 mm, 100 buc
€36.17 /ambalaj