Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.080.0010 Diblură Oțel 8 X 10Mm, 100BUC | AH7WVP 38DT81

GRAINGER M39080.080.0010 Diblur din oțel 8 X 10 mm, 100 buc

În stoc
Element: AH7WVP Model: M39080.080.0010Crucea Ref: 38DT81
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
€78.05 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime10 "
Diametru nominal8mm
Pin Dia.8.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2876
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.080.0010 Diblur din oțel 8 X 10 mm, 100 buc
€78.05 /ambalaj