Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39080.100.0016 Diblură Oțel 10 X 16Mm, 50BUC | AH7WWA 38DT91

GRAINGER M39080.100.0016 Diblur din oțel 10 X 16 mm, 50 buc

În stoc
Element: AH7WWA Model: M39080.100.0016Crucea Ref: 38DT91
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
€59.81 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime16
Diametru nominal10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4563
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39080.100.0016 Diblur din oțel 10 X 16 mm, 50 buc
€59.81 /ambalaj