Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.100.0030 Diblură Oțel 10 X 30Mm, 25BUC | AH7WYF 38DU43

GRAINGER M39090.100.0030 Diblur din oțel 10 X 30 mm, 25 buc

În stoc
Articol: AH7WYF Model: M39090.100.0030Ref. cruce: 38DU43 / 175N37
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
€59.73 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime30 "
Diametru nominal10mm
Pin Dia.10.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM6

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4442
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.100.0030 Diblur din oțel 10 X 30 mm, 25 buc
€59.73 /ambalaj