WOODHEAD 1300130407 Receptacul tată, 4 poli, montare pe flanșă, drept, la cablu 18 AWG, lungime 1.0 picioare

Articol: CH2EPV Model: 1300130407Cross Ref: 1R4G06A17A120
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRecipient masculin
Tip cabluUL
Tip cuplajFir extern
Calea cheiiSingur
Lungime0.305m
Număr de poli4
OrientareDrept
Interval de temperatură-20 până la 105 de grade C
TipMasculin
Dimensiunea firului (AWG)18

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mini-Schimbare

Variante de produs

ProdusModelTipTip cabluTip cuplajLungimeDimensiunea filetului de montareNumăr de poliOrientareInterval de temperaturăPreț
WOODHEAD 1300130099 Receptacul tată, 2 poli, drept, 16 AWG plumb, 1.0 picioare lungime, flanșă de montare | CH2DPT 1R2G06A20A120 1300130099Masculin-Fir extern0.305m-2Drept-20 până la 105 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1300130098 Receptacul tată, 2 poli, 6 inchi, dimensiune 16/1, PVC, cu flanșă | CH2DPV 1R2G06A20A060 1300130098---------
RFQ
WOODHEAD 1300130091 Receptacul tată, 2 poli, 12 inchi, 90 grade, dimensiune 18/1, PVC | CH2DQE 1R2007A37A120 1300130091---------
RFQ
WOODHEAD 1300130090 Receptacul tată, 2 poli, 90 grade, 16 AWG plumb, 1.0 picioare lungime | CH2DQF 1R2007A20A120 1300130090MasculinULFir extern0.305m1/2 "- 14 NPT290 Grade-20 până la 105 de grade C-
RFQ
WOODHEAD 1300130087 Receptacul tată, 2 poli, 12 picioare lungime, dimensiune 16/1, PVC | CH2DQH 1R2006A20F120 1300130087---------
RFQ
WOODHEAD 1300130085 Receptacul tată, 2 poli, 6 picioare lungime, dimensiune 16/1, PVC, oțel inoxidabil | CH2DQK 1R2006A20F0601 1300130085---------
RFQ
WOODHEAD 1300130084 Receptacul tată, cu plumb, drept, 2 poli, lungime 6.0 picioare | CH2DQL 1R2006A20F060 1300130084MasculinULFir extern1.83m1/2 "- 14 NPT2Drept-20 până la 105 de grade C-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WOODHEAD 1300130407 Receptacul tată, 4 poli, montare pe flanșă, drept, la cablu 18 AWG, lungime 1.0 picioare