Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39090.160.0050 Diblură Oțel 16 X 50Mm, 5PK | AH7WZE 38DU65

GRAINGER M39090.160.0050 Diblur din oțel 16 X 50 mm, 5 buc

În stoc
Articol: AH7WZE Model: M39090.160.0050Crucea Ref: 38DU65
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
€37.87 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDiblu
Material de bazăOţel
Dia. ToleranţăM6
finalizareaSimplu
Lungime50ft
Diametru nominal16mm
Pin Dia.16.000mm
Rockwell Hardness60 +/- 2HRc
Sistem de măsuraremetric
Dimensiune de filetM8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3362
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39090.160.0050 Diblur din oțel 16 X 50 mm, 5 buc
€37.87 /ambalaj