Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.015.0012 Știft cu arc cu fante 1.5X12Mm, 100UC | AH7WZW 38DU80

GRAINGER M39100.015.0012 Știft cu arc cu fante 1.5X12mm, 100PK

În stoc
Articol: AH7WZW Model: M39100.015.0012Crucea Ref: 38DU80
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
€15.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)1.70-1.80mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului1.1mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.25mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime12 "
Diametru nominal1.5mm
În afara Dia.1.5 "
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui0.30mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0099
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.015.0012 Știft cu arc cu fante 1.5X12mm, 100PK
€15.19 /ambalaj