Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.020.0024 Știft cu arc cu fante 2X24Mm, 100PK | AH7XAG 38DU90

GRAINGER M39100.020.0024 Știft cu arc cu fante 2X24mm, 100PK

În stoc
Articol: AH7XAG Model: M39100.020.0024Crucea Ref: 38DU90
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
€21.40 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)2.30-2.40mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului1.5mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.35mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime24mm
Diametru nominal2mm
În afara Dia.2"
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui0.40mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0396
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.020.0024 Știft cu arc cu fante 2X24mm, 100PK
€21.40 /ambalaj