Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.030.0022 Spring Pin Slotted 3X22Mm, 100PK | AH7XBF 38DV13

GRAINGER M39100.030.0022 Știft cu arc cu fante 3X22mm, 100PK

În stoc
Articol: AH7XBF Model: M39100.030.0022Crucea Ref: 38DV13
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
€17.11 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)3.30-3.50mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului2.1mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.5mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime22
Diametru nominal3mm
În afara Dia.3"
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui0.60mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.030.0022 Știft cu arc cu fante 3X22mm, 100PK
€17.11 /ambalaj