Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39100.040.0030 Știft cu arc crestat 4X30Mm, 100PK | AH7XCJ 38DV39

GRAINGER M39100.040.0030 Știft cu arc cu fante 4X30mm, 100PK

În stoc
Articol: AH7XCJ Model: M39100.040.0030Crucea Ref: 38DV39

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€20.27 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPinul de primăvară
Dia actual. (Minim maxim)4.40-4.60mm
Material de bazăOţel
Diametrul teșitului2.8mm
Lungimea șanfrenului (min.)0.65mm
finalizareaSimplu
CalitateArc de otel
Lungime30 "
Diametru nominal4mm
În afara Dia.4"
Tip Pincrestat
Rockwell Hardness420-560 HV30
Sistem de măsuraremetric
Grosimea peretelui0.80mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1778
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39100.040.0030 Știft cu arc cu fante 4X30mm, 100PK
€20.27 /ambalaj