Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.066.0020 Parallel Key C45K Steel 6 X 6 X 20Mm, 50PK | AH7XKF 38DW98

GRAINGER M39250.066.0020 Cheie paralelă C45K oțel 6 X 6 X 20 mm, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XKF Model: M39250.066.0020Crucea Ref: 38DW98
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
€35.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime20ft
MaterialOțel C45K
Mărimea6 x 6 x 20mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2623
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)5.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.066.0020 Cheie paralelă C45K oțel 6 X 6 X 20 mm, 50 buc.
€35.86 /ambalaj