Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.087.0012 Parallel Key C45K Steel 8 X 7 X 12Mm, 50PK | AH7XKY 38DX15

GRAINGER M39250.087.0012 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 12 mm, 50 buc.

În stoc
Element: AH7XKY Model: M39250.087.0012Ref. cruce: 38DX15 / 177Y87
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
€40.99 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime12 "
MaterialOțel C45K
Mărimea8 x 7 x 12mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2268
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.087.0012 Cheie paralelă C45K oțel 8 X 7 X 12 mm, 50 buc.
€40.99 /ambalaj