Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.108.0160 Parallel Key C45K Steel 10 X 8 X 160Mm, 25PK | AH7XMX 38DX60

GRAINGER M39250.108.0160 Cheie paralelă C45K oțel 10 X 8 X 160 mm, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XMX Model: M39250.108.0160Crucea Ref: 38DX60
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
€234.20 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime160mm
MaterialOțel C45K
Mărimea10 x 8 x 160mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.4926
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.108.0160 Cheie paralelă C45K oțel 10 X 8 X 160 mm, 25 buc.
€234.20 /ambalaj