Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.170.0100 Cheie paralelă C45K Oțel 16 X 10 X 100Mm, 10PK | AH7XPW 38DY06

GRAINGER M39250.170.0100 Cheie paralelă C45K oțel 16 X 10 X 100 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7XPW Model: M39250.170.0100Ref. cruce: 38DY06 / 177Z78

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€72.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime100ft
MaterialOțel C45K
Mărimea16 x 10 x 100mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.2105
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.170.0100 Cheie paralelă C45K oțel 16 X 10 X 100 mm, 10 buc.
€72.91 /ambalaj