Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.191.0060 Cheie paralelă C45K Oțel 18 X 11 X 60Mm, 10PK | AH7XQB 38DY11

GRAINGER M39250.191.0060 Cheie paralelă C45K oțel 18 X 11 X 60 mm, 10 buc.

În stoc
Articol: AH7XQB Model: M39250.191.0060Crucea Ref: 38DY11
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
€63.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime60
MaterialOțel C45K
Mărimea18 x 11 x 60mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.873
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.191.0060 Cheie paralelă C45K oțel 18 X 11 X 60 mm, 10 buc.
€63.88 /ambalaj