Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M39250.296.0100 Parallel Key C45K Steel 28 X 16 X 100Mm, 5PK | AH7XRU 38DY50

GRAINGER M39250.296.0100 Cheie paralelă C45K oțel 28 X 16 X 100 mm, 5 buc.

În stoc
Element: AH7XRU Model: M39250.296.0100Crucea Ref: 38DY50

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€151.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie paralelă
finalizareaSimplu
Lungime100ft
MaterialOțel C45K
Mărimea28 x 16 x 100mm
Grosime ToleranțăDin 6885A
TipÎnalt

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.642
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M39250.296.0100 Cheie paralelă C45K oțel 28 X 16 X 100 mm, 5 buc.
€151.78 /ambalaj