Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51040.120.0025 Șurub cu cap tubular A2 Inoxidabil M12 x 1.75, 25 mm lungime, 25 buc | AH7XVK 38DZ63

GRAINGER M51040.120.0025 Șurub cu cap tubular A2 inox M12 x 1.75, 25 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Articol: AH7XVK Model: M51040.120.0025Ref. cruce: 38DZ63 / 164R93
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
€41.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului7mm
Tip capCilindric
Lungime25ft
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului25mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6871
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51040.120.0025 Șurub cu cap tubular A2 inox M12 x 1.75, 25 mm lungime, 25 buc.
€41.07 /ambalaj