Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51044.080.0012 Șurub cu umăr Metric A2 Oțel inoxidabil M6 x 1Mm, 5PK | AG2KMJ 31KG52

GRAINGER M51044.080.0012 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M6 x 1 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2KMJ Model: M51044.080.0012Crucea Ref: 31KG52
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
€81.92 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub de umăr
Dimensiunea unității4mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
Cap Dia.13.27mm
Inaltimea capului5.5mm
Stilul șefuluistriate
MaterialOțel inoxidabil A2
Înălțimea capului șurubului8mm
Umăr Dia.8mm
Lungimea umărului12mm
Toleranță la umăr+ 0.25mm
Sistem de măsuraremetric
Lungimea filetului11mm
Dimensiune de filetM6 X 1
Tipmetric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51044.080.0012 Șurub cu umăr metric A2 din oțel inoxidabil M6 x 1 mm, 5 buc.
€81.92 /ambalaj