Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51050.200.0090 Șurub cu cap tubular A2 inox M20 x 2.50, 90 mm lungime, 5 buc | AH7XVR 38DZ69

GRAINGER M51050.200.0090 Șurub cu cap tubular A2 inox M20 x 2.50, 90 mm lungime, 5 buc.

În stoc
Articol: AH7XVR Model: M51050.200.0090Ref. cruce: 38DZ69 / 164R99
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
€60.68 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM20 X 2.5
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.30mm
Inaltimea capului20mm
Tip capCilindric
Lungime90mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M20
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului75mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.404
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51050.200.0090 Șurub cu cap tubular A2 inox M20 x 2.50, 90 mm lungime, 5 buc.
€60.68 /ambalaj