Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51060.040.0014 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M4 x 0.70, 14 mm lungime, 50PK | AH7XWA 38DZ77

GRAINGER M51060.040.0014 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M4 x 0.70, 14 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH7XWA Model: M51060.040.0014Crucea Ref: 38DZ77

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€9.86 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM4 X 0.7
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA2
Cap Dia.8.96mm
Inaltimea capului2.48mm
Tip capPlat
Lungime14 "
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M4
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului14mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0743
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51060.040.0014 Șurub cu cap tubular plat A2 inox M4 x 0.70, 14 mm lungime, 50 buc.
€9.86 /ambalaj