Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51090.030.0001 Hex Nut M3 x 0.50 Grade A2 Ss Plain, 100PK | AH7XWU 38DZ94

GRAINGER M51090.030.0001 Piuliță hexagonală M3 x 0.50 grad A2 inox simplu, 100 buc.

În stoc
Articol: AH7XWU Model: M51090.030.0001Crucea Ref: 38DZ94

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€8.35 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolhex Nut
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
finalizareaSimplu
CalitateA2
Înălţime1.8mm
Tip piulițăPiuliță subțire
Sistem de măsuraremetric
Direcția firuluiMana dreapta
Tip filetmetric
Lăţime5.5mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0288
Înălțimea navei (cm)0.76
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51090.030.0001 Piuliță hexagonală M3 x 0.50 grad A2 inox simplu, 100 buc.
€8.35 /ambalaj