Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51110.050.0008 Șurub mecanic M4 8 mm plat din oțel inoxidabil A2, 100 buc | AG2HLC 31JR34

GRAINGER M51110.050.0008 Șurub mecanic M4 8 mm plat din oțel inoxidabil A2, 100 buc.

În stoc
Element: AG2HLC Model: M51110.050.0008Crucea Ref: 31JR34

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€17.88 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1mm
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.7.5mm
Tip capPlat
Lungime8"
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518 psi
Dimensiune de filetM4 X 0.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.139
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51110.050.0008 Șurub mecanic M4 8 mm plat din oțel inoxidabil A2, 100 buc.
€17.88 /ambalaj