Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51110.050.0045 Șurub mecanic M5 45 mm plat A2 oțel inoxidabil, 50 buc | AG2HLG 31JR38

GRAINGER M51110.050.0045 Șurub mecanic M5 45 mm plat din oțel inoxidabil A2, 50 buc.

În stoc
Articol: AG2HLG Model: M51110.050.0045Crucea Ref: 31JR38
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
€27.08 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1.20mm
finalizareaSimplu
Unghiul capului90 grade
Cap Dia.9.2mm
Tip capPlat
Lungime45mm
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518 psi
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2988
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156070

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51110.050.0045 Șurub mecanic M5 45 mm plat din oțel inoxidabil A2, 50 buc.
€27.08 /ambalaj