Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51120.060.0010 M6 X 1 X 10 Lungime, 100PK | AG2KQL 31KH39

GRAINGER M51120.060.0010 Brânză cu șurub mecanic M6 X 1 X 10 lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2KQL Model: M51120.060.0010Crucea Ref: 31KH39
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
€32.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Tipul de unitatecrestat
Dimensiunea șoferului1.60mm
finalizareaSimplu
Cap Dia.10mm
Inaltimea capului3.9mm
Tip capBrânză
Lungime10 "
MaterialOțel inoxidabil A2
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune72518 psi
Dimensiune de filetM6 X 1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3573
Înălțimea navei (cm)3.05
Lungimea navei (cm)11.68
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS7318158082

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51120.060.0010 Brânză cu șurub mecanic M6 X 1 X 10 lungime, 100 buc.
€32.91 /ambalaj