Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51230.025.0006 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M2.50 X 0.45Mm Dog 6Mm, 100PK | AG2JKR 31JZ37

GRAINGER M51230.025.0006 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M2.50 X 0.45 mm câine 6 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JKR Model: M51230.025.0006Crucea Ref: 31JZ37

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€40.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității2mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală6mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCâine
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM2.50 X 0.45

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0148
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318156010

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51230.025.0006 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M2.50 X 0.45 mm câine 6 mm, 100 buc.
€40.31 /ambalaj