Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.016.0002 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M1.6 X 0.35Mm Plat 2Mm, 100BUC | AG2JPM 31KA21

GRAINGER M51240.016.0002 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M1.6 X 0.35 mm plat 2 mm, 100 buc.

În stoc
Articol: AG2JPM Model: M51240.016.0002Crucea Ref: 31KA21

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€66.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală2mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM1.6 X 0.35

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0018
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.016.0002 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M1.6 X 0.35 mm plat 2 mm, 100 buc.
€66.93 /ambalaj