Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.120.0030 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M12 X 1.75 mm plat 30 mm, 50 buc | AG2JRR 31KA72

GRAINGER M51240.120.0030 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M12 X 1.75 mm plat 30 mm, 50 buc.

În stoc
Post: AG2JRR Model: M51240.120.0030Crucea Ref: 31KA72
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
€60.03 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală30mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM12 X 1.75

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9724
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.120.0030 Șurub de fixare din oțel inoxidabil M12 X 1.75 mm plat 30 mm, 50 buc.
€60.03 /ambalaj