Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VESTIL D-HEAD-B Lamă de schimb pentru dispozitivul de captare a tamburului, dimensiunea de 125 inchi | AG7QMK

VESTIL D-HEAD-B Lamă de schimb pentru dispozitivul de captare a tamburului, dimensiunea de 125 inchi

În stoc
Articol: AG7QMK Model: D-HEAD-B

Descarcă-l Mai 7, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€47.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDispozitiv de captare a tamburului
CuloriSilver
Diametru1 1 / 4 "
Înălţime1 / 2 "
Lungime1 1 / 4 "
Unități de măsurareFIECARE
Lăţime1 1 / 4 "
Functioneaza cuD-HEAD-1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.45
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)3.18
Lățimea navei (cm)3.18
Codul HS8203300000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelCuloriPreț
VESTIL D-HEAD-GK Echipament de schimb pentru dispozitivul de decaptare a tamburului | AG7QML D-HEAD-GKNegru€49.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL D-HEAD-B Lamă de schimb pentru dispozitivul de captare a tamburului, dimensiunea de 125 inchi
€47.26 /unitate