Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51240.200.0050 Șurub de fixare A2 Oțel inoxidabil M20 X 2.50Mm Plat 50Mm, 5PK | AG2JTQ 31KA94

GRAINGER M51240.200.0050 Șurub de fixare A2 oțel inoxidabil M20 X 2.50 mm plat 50 mm, 5 buc.

În stoc
Articol: AG2JTQ Model: M51240.200.0050Crucea Ref: 31KA94
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
€61.19 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității17mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală50mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiPlat
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM20 X 2.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4666
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)32.99
Lățimea navei (cm)17.2
Codul HS7318158030

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51240.200.0050 Șurub de fixare A2 oțel inoxidabil M20 X 2.50 mm plat 50 mm, 5 buc.
€61.19 /ambalaj