Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51250.050.0005 Șurub de fixare M5 X 0.80Mm 5Mm Lungime, 100PK | AH3EPL 31KC23

GRAINGER M51250.050.0005 Șurub de fixare M5 X 0.80 mm 5 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Articol: AH3EPL Model: M51250.050.0005Crucea Ref: 31KC23

Descarcă-l Mai 6, luni
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
€16.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Dimensiunea unității2.50mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală5mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCon
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM5 X 0.8

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0306
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51250.050.0005 Șurub de fixare M5 X 0.80 mm 5 mm lungime, 100 buc.
€16.07 /ambalaj