Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M51260.030.0016 Șurub de fixare M3 X 0.50Mm 16Mm Lungime, 100PK | AH3EXR 31KK55

GRAINGER M51260.030.0016 Șurub de fixare M3 X 0.50 mm 16 mm lungime, 100 buc.

În stoc
Element: AH3EXR Model: M51260.030.0016Crucea Ref: 31KK55
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
€21.24 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi
Echivalent zecimal0.156 "
Dimensiunea unității1.5mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
MaterialOțel inoxidabil A2
Lungime totală16mm
Punct MaterialOțel inoxidabil A2
Tipul punctuluiCeaşcă
Rockwell HardnessHRB96 la HRC33
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Dimensiune de filetM3 X 0.5

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0666
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.3

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M51260.030.0016 Șurub de fixare M3 X 0.50 mm 16 mm lungime, 100 buc.
€21.24 /ambalaj