Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55050.120.0055 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M12 x 1.75, 55 mm lungime, 25 buc | AH7XYA 38EA90

GRAINGER M55050.120.0055 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M12 x 1.75, 55 mm lungime, 25 buc.

În stoc
Element: AH7XYA Model: M55050.120.0055Ref. cruce: 38EA90 / 164T36
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
€80.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSoclu cu șurub cu cap
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM12 X 1.75
Dimensiunea unității10mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA4
Cap Dia.18mm
Inaltimea capului12mm
Tip capCilindric
Lungime55mm
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M12
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului50mm
Stil ThreadParțial filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)38.1
Lățimea navei (cm)17.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55050.120.0055 Șurub cu cap tubular A4 din oțel inoxidabil M12 x 1.75, 55 mm lungime, 25 buc.
€80.60 /ambalaj