Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55060.050.0012 Șurub cu cap tubular plat A4 din oțel inoxidabil M5 x 0.80, 12 mm lungime, 50PK | AH7XYN 38EC03

GRAINGER M55060.050.0012 Șurub cu cap tubular plat din oțel inoxidabil A4 M5 x 0.80, 12 mm lungime, 50 buc.

În stoc
Element: AH7XYN Model: M55060.050.0012Ref. cruce: 38EC03 / 164T48
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
€14.02 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurub cu cap plat, cu cap plat
Material de bazăOţel inoxidabil
Dia./Dimensiunea firuluiM5 X 0.8
Dimensiunea unității3mm
Tipul de unitateHex Socket
finalizareaSimplu
CalitateA4
Cap Dia.11.2mm
Inaltimea capului3.2mm
Tip capPlat
Lungime12 "
Min. Rezistență la tracțiune700 N / mm-mp
StilSoclu cu șurub cu cap
Sistem de măsuraremetric
Temp. Gamă-58 grade până la 302 grade.
Filet Dia.M5
Direcția firuluiMana dreapta
Lungimea filetului12mm
Stil ThreadComplet filetat
Tip filetMetric grosier

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.104
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)2.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55060.050.0012 Șurub cu cap tubular plat din oțel inoxidabil A4 M5 x 0.80, 12 mm lungime, 50 buc.
€14.02 /ambalaj