Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER M55340.030.0010 Șurub mecanic simplu M3 X 0.50 X 10 Lungime, 50PK | AH3EHR 31JT07

GRAINGER M55340.030.0010 Șurub mecanic simplu M3 X 0.50 X 10 lungime, 50 buc.

În stoc
Articol: AH3EHR Model: M55340.030.0010Crucea Ref: 31JT07

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9.60 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii
Dia./Dimensiunea firuluiM3 X 0.5
Tipul de unitatePhillips
Dimensiunea șoferului#1
finalizareaSimplu
Cap Dia.6mm
Inaltimea capului2.4mm
Tip capBrânză
Lungime10 "
MaterialOțel inoxidabil A4
Sistem de măsuraremetric
Forța de tracțiune101526

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0423
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER M55340.030.0010 Șurub mecanic simplu M3 X 0.50 X 10 lungime, 50 buc.
€9.60 /ambalaj