Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MPPFI-1000250-100P Machine Screw, #10-32 Thread Size, 1/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Pan, Phillips | CQ6XRJ 1MU42

GRAINGER MPPFI-1000250-100P Machine Screw, #10-32 Thread Size, 1/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Pan, Phillips

În stoc
Articol: CQ6XRJ Model: MPPFI-1000250-100PCrucea Ref: 1MU42

Descarcă-l Mai 16, joi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7.91 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolȘurubul mașinii

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1935
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MPPFI-1000250-100P Machine Screw, #10-32 Thread Size, 1/4 Inch Length, Steel, Zinc Plated, Pan, Phillips
€7.91 /ambalaj