Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Lacăt cu mortajă intrare grad 1 Ehd | AG4YLA 35HU43

GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Lacăt cu mortare intrare grad 1 Ehd

În stoc
Element: AG4YLA Model: MR116PJEJ630RHCLDSCCCrucea Ref: 35HU43

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€368.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLacăt cu mortare
Set de copt2.75 "
Cauza Material13 ga. Oțel dicromat laminat la rece
Dimensiunea carcasei5-7 / 8 "H x 4" W x 15/16 "L
finalizareaOțel inoxidabil satinat
Rezistente la foc3 ore
FuncţieIntrare
Calitate1
Material cheieNichel Argint
CheieCu cheie diferită
Tip KeywaySchlage C
Tipul locațieiComercial
Număr de chei2
Pins6
Grosimea ușii necesară1.75 "
Strike Dim.1-1/4" x 4-7/8"
Tip de grevăBuză curbată
StilPhiladelphia, unghi drept
Stil de tăiereŞild

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0735
Înălțimea navei (cm)22.23
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS7209900000

Variante de produs

ProdusModelStilPreț
GRAINGER MR116BJEJ630RHCLDSCC Lacăt pentru mortare intrare din oțel inoxidabil Ehd | AG4YLB 35HU44 MR116BJEJ630RHCLDSCCBoston, manetă curbată€355.74
GRAINGER MR116PJEW630RHCLDSCC Inchidere pentru mortare Buză curbată Ehd | AG4YMA 35HU66 MR116PJEW630RHCLDSCCPhiladelphia, unghi drept€372.86
GRAINGER MR116BJEW630RHCLDSCC Intrare lacăt cu mortare Ehd | AG4YMB 35HU67 MR116BJEW630RHCLDSCCBoston, manetă curbată€372.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

GRAINGER MR116PJEJ630RHCLDSCC Lacăt cu mortare intrare grad 1 Ehd
€368.87 /unitate